Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203049007 Herst.-Nr.: 15902-253-14010-2XL EAN/GTIN: 5711074302758 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke KiamaFluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 280 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Orange/Schwarzblau | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe A | Größe: | 2XL | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Mascot, Mascot Softshelljacke Kiama Gr. 2XL hi-vis orange/schwarzblau 100% Polyester, 15902-253-14010 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,50* | € 76,17* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,55* | € 77,09* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,36* | € 77,30* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,10* | € 77,68* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,56* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|