Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesapack 57175 Packband braun 66mx38mm ultra strong beste PVC Qualität


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006132
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57175-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
PVC-Band

tesapack® 57175

Das tesapack® Packband Ultra Strong in Premium-Qualität überzeugt durch eine besonders intensive Klebkraft, lässt sich - insbesondere mit allen tesapack® Handabrollern - leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Packband durch eine extrem hohe Reißfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PVC-Qualität) aus. Das hochwertige Packband eignet sich zum sauberen Verschließen von Paketen, aber aufgrund seiner enorm starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
38 mm
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun, pvc-band, pvc-klebeband 66m, tesapack®, 57175, tesapack® 57175 Packband braun 66mx38mm ultra strong beste PVC Qualität.tesapack 57175 Packband braun 66mx38mm, Tesapack 57175, Tesapack-57175, Verpackungsband, Verpackungskleber, 57175-00000-02, tesapack® 57175
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,04*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 3,27*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,34*
1
pro Rolle
€ 3,80*
ab € 2,72*
€ 3,37*
Lager 8685
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 166,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57174-00000-02
ab € 2,45*
Ähnlich
tesa
57176-00000-08
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
57177-00000-11
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.