Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550141000025 ROTEX GS 14 Zahnkranz 64 Sh-D-H-GS grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
a862855e20b25a69e7ea9ef6dad9335a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550141000025
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550141000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX GS Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 64 Farbe: grün Material: Hytrel Größe: 14 Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: spielfreie Servokupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
grün
Größe:
14
Gruppe:
spielfreie Servokupplung
Material:
Hytrel
Shorehärte:
64
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +120 °C
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, 550141000025, 840550141000025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,67*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 12,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.