Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen VARIOfit, mit Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Tischwagen 250kg B1125xT625xH1010mm RAL 7035/7016 4 Schubladen,3Ladeflächen
Artikel-Nr.:
     8670-7003421105
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-600.605/AG
EAN/GTIN:
     4035694055841
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Ausführung:-Diese Tischwagen haben eine Traglast von 250 kg.Ladefläche LxB: 1000x600 mm Rollen: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking Rad-Ø: 125x32 mm mit EasySTOP Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633INFO: Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig gemäß Norm 3 Ebenen 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch Etagenhöhe: 215/525/835 mm Zentral verschließbarer Schubladenschrank: 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre Schubladenhöhen: 95 bzw. 155 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, 3421105, SW-600.605/AG, 7003421105
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,48*
€ 564,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,97*
€ 564,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,40*
€ 599,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,20*
€ 630,92*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,40*
€ 706,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,39*
€ 840,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,60*
€ 798,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.