| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631403900009900ONESIZE Herst.-Nr.: 403900009900onesize EAN/GTIN: 7330509410868 |
| |
|
| | |
| Flammschutzgürtel, Länge 130 cm. Schnalle in FR Kunststoff mit Blåkläder Logo. Getestet für EN ISO 11612. Zertifiziert nach ISO 11612.Technische Eigenschaften: Art: Gürtel Flammschutz Farbe: schwarz Größe: onesize Material: 95% Polyester/5% Elasthan Norm: EN ISO 11612 Typ: Zubehör Verschlussart: Schnalle in FR Kunststoff Weitere Informationen: | | Art: | Gürtel Flammschutz | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Material: | 95% Polyester/5% Elasthan | Norm: | EN ISO 11612 | Typ: | Zubehör | Verschlussart: | Schnalle in FR Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 38,13* | € 44,55* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,35* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|