Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631403400009900ONESIZE BLAKLADER Gürtel Schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403400009900.jpg
403400009900.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631403400009900ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     403400009900onesize
EAN/GTIN:
     7330509507353
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
blakläder gürtel
Einstellbarer Gürtel mit Metallschnalle. Erhältlich in verschiedenen Farben, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Arbeitsbekleidung und Ihre Firma hervor zu heben. verstellbare Länge, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Textilgürtel Massangabe Länge 130 cm, Breite 40 mm Technische Eigenschaften: Art: Gürtel Farbe: schwarz Größe: onesize Material: Textil Typ: Zubehör Verschlussart: Metallschnalle
Weitere Informationen:
Art:
Gürtel
Farbe:
schwarz
Größe:
onesize
Material:
Textil
Typ:
Zubehör
Verschlussart:
Metallschnalle
Weitere Suchbegriffe: gürtel, 403400009900ONESIZE, 631403400009900ONESIZE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 24,53*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 17,95*
€ 24,90*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,43*
€ 27,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
403400004200onesize
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.