Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631332510539991XL BLAKLADER T-Shirt 5er-Pack Schwarz Melange XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
332510539991.jpg
332510539991.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631332510539991XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332510539991XL
EAN/GTIN:
     7330509489253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Rundhalsausschnitt mit Gewebeband. Verstärkte Nacken- und Schulternähte. Doppelnaht am Ärmel. Formstabil. Etwas leichtere Qualität als unser Basic-Shirt 3300. Perfektes Sommer T-Shirt für warmen Klima.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt, 5er-Pack Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt, 5er-Pack
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl, 332510539991XL, 631332510539991XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 71,46*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 52,94*
€ 76,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 357,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
332510539991XS
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.