Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115312 S3 42 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED 737 XP ESD, S3, W12, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ERGO-MED 737 XP.jpg
ERGO-MED 737 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115312 S3 42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15312-42
EAN/GTIN:
     4043692238234
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W12 - Gr.42, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, StahlkappeMPU Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz Größe: 42 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 12 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 15312-42, 15312 S3 42, 63115312 S3 42
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,84*
€ 88,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,72*
€ 90,10*
1
€ 4,90*
ab € 73,65*
€ 90,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 90,44*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 106,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,93*
€ 117,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 98,93* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.062,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.