Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631145918459900C52 BLAKLADER Service Bundhose Stretch Schwarz C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145918459900.jpg
145918459900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631145918459900C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145918459900C52
EAN/GTIN:
     7330509462973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Moderne Service-Bundhose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung. Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort.Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel an den Hüften, Knien und im Schritt. Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Meshstoff sowie einen verlängerbaren Beinabschluss.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 105,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,11*
€ 108,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 316,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145918459900C44
ab € 75,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.