Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631107916451098C46 BLAKLADER Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/Dunkelgrau C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107916451098.jpg
107916451098.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631107916451098C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     107916451098C46
EAN/GTIN:
     7330509743393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/DunkelgrauTechnische Eigenschaften: Art: Hose mit Stretch Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: C46 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 14404 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Hose mit Stretch
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C46
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 14404
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Malerhose, Maurerhose, arbeitshose weiß 46, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr 46, 631107916451098C46, 107916451098C46
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 167,13*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 124,50*
€ 171,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 334,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
107916451098C44
ab € 124,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.