| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631107916451098C44 Herst.-Nr.: 107916451098C44 EAN/GTIN: 7330509743386 |
| | |
|
| | |
| Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/DunkelgrauTechnische Eigenschaften: Art: Hose mit Stretch Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 14404 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Hose mit Stretch | Branche: | Malen, Streichen | Farbe: | weiß/dunkelgrau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C44 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elastan | Materialgewicht: | 230g/m² | Norm: | EN 14404 | Typ: | Hose | Verschluß: | Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 135,57* | € 167,06* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 124,06* | € 171,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 334,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|