Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550E100 M42NO8 HSS Handgewindebohrer DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
E100_ANGLE_SEC.JPG
E100_DIM.jpg
E100_SIDE.JPG
E100NO8_SET.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550E100 M42NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E100M42NO8
EAN/GTIN:
     7320760079386
Suchbegriffe:
E100 M42NO8
E100M42NO8
550E100 M42NO8
Technische Eigenschaften: Applications_ThreadingBlindHole_FLAG: 1 Applications_ThreadingThroughHole_FLAG: 1 Ausgangsdurchmesser - Metrisch (PHD): 37.5 mm Basic Standard-Gruppe: DIN 352 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 150 mm Gewindeanschnittform: A 6 - 8 / B 3.5 - 5 / C 2 - 3 Gewindeform: M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde Gewindegröße (TDZ): 42 Gewindelänge - Metrisch (THL): 60 mm Gewindesteigung - Metrisch (TP): 4.5 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): 6H Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 2618 G Nutgeometrie: Geometrie mit geraden Nuten Nutzbare Länge (ULDR): 1.5 XD Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant Schneidenanzahl: 4 Schneidrichtung: Rechts Spannbreite - Metrisch (WSC): 24 mm Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 32 mm
Weitere Informationen:
Applications_ThreadingBlindHole_FLAG:
1
Applications_ThreadingThroughHole_FLAG:
1
Ausgangsdurchmesser - Metrisch (PHD):
37.5 mm
Basic Standard-Gruppe:
DIN 352
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
150 mm
Gewindeanschnittform:
A 6 - 8 / B 3.5 - 5 / C 2 - 3
Gewindeform:
M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde
Gewindegröße (TDZ):
42
Gewindelänge - Metrisch (THL):
60 mm
Gewindesteigung - Metrisch (TP):
4.5 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
6H
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
2618 G
Nutgeometrie:
Geometrie mit geraden Nuten
Nutzbare Länge (ULDR):
1.5 XD
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylindrischer Schaft mit Vierkant
Schneidenanzahl:
4
Schneidrichtung:
Rechts
Spannbreite - Metrisch (WSC):
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,77*
€ 664,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,12*
€ 667,93*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,60*
€ 688,73*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,54*
€ 692,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,29*
€ 823,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,90*
€ 803,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,99*
€ 742,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.