Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B161 4.0 HSS-E Maschinen Reibahle MK DIN 208 B H7 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B161_ANGLE.JPG
B161_ANGLE.JPG
B161_DIM.jpg
B161_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B161 4.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B1614.0
EAN/GTIN:
     7320760049983
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 208 Beschichtung: Unbeschichtet Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 124 mm Grundkörperlänge - Metrisch (LB): 58.5 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 57 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Morsekegelschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 4 mm Schneidenanzahl: 6 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 1 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 19 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 208
Beschichtung:
Unbeschichtet
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
124 mm
Grundkörperlänge - Metrisch (LB):
58.5 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
57 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
4 mm
Schneidenanzahl:
6
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 1
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
19 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,80*
€ 58,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,34*
€ 59,54*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 45,46*
€ 59,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,15*
€ 61,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,34*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.