Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202424909_d50_0_0tl04_00.3340384619.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 04-SM 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120404SM1115
EAN/GTIN:
     7323220191772
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.40000000000000002 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40999999999999998 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.26000000000000001 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 04-SM 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.3 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 65 m/min vc min: 30 m/min vc rec: 50 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
4 mm
ap min:
0.40000000000000002 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40999999999999998 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.26000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 04-SM 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.3 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
65 m/min
vc min:
30 m/min
vc rec:
50 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG120404SM1115, SNMG 12 04 04-SM 1115, 520SNMG 12 04 04-SM 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.