Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202424894_d50_0_0tl04_00.3695956462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 11 04 04-SM 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG110404SM1115
EAN/GTIN:
     7323220191673
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.40000000000000002 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 11 04 04-SM 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2279 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 65 m/min vc min: 40 m/min vc rec: 65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Schneidenlänge begrenzt L: 11.2279 Sorte Grad: 1115 Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
4 mm
ap min:
0.40000000000000002 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 11 04 04-SM 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2279 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
65 m/min
vc min:
40 m/min
vc rec:
65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DNMG 11 04 04-SM 1115, DNMG 11 04 04-SM 1115, DNMG110404SM1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.