Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzentrische Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419897_d50_0_0tl02_04.2206569002.jpg
202419897_d50_0_0tl02_04.2206569002.jpg
202427348_d50_0_0tl04_00.1366478891.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520416.2-L32-40
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     4162L3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520416.2-L32-40
4162L3240
416.2-L32-40
Exzentrische SpannhülseTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 40 DCONMS: 40 mm DCONWS: 32 mm Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.3 mm Einstellmaß, min.(ADJLN): -0.3 mm Funktionslänge(LF): 2.5 mm Gesamtlänge(OAL): 75 mm HerstArtNr: 416.2-L32-40 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 30000 Körperdurchmesser(BD): 50 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 32 Spannlänge(LSC): 75 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 40 Körperdurchmesser B: 50 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 32 mm Funktionslänge L: 2.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 40
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
32 mm
DCONMS:
40 mm
DCONWS:
32 mm
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.3 mm
Einstellmaß, min.(ADJLN):
-0.3 mm
Funktionslänge L:
2.5 mm
Funktionslänge(LF):
2.5 mm
Gesamtlänge(OAL):
75 mm
HerstArtNr:
416.2-L32-40
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
30000
Körperdurchmesser B:
50 mm
Körperdurchmesser(BD):
50 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 32
Spannlänge(LSC):
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.