Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88301 M8 Ensat - Eindrehwerkzeug aus Stahl, Typ 610, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88301_AK.JPG
R88301_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88301 M8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88301 M8
EAN/GTIN:
     4043952672983
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88301 Stahl Typ 610 ENSAT-Eindreh-Werkzeug Typ 610, für Handmontage, oberflächenbündig - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Typ 610 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88301 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Typ: 610 Gewinde M: 8 mm EAN: 4043952672983 Ausführung: zur Handmontage Norm: 88301
Weitere Informationen:
Ausführung:
zur Handmontage
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952672983
Form:
Typ 610
Gewinde M:
8 mm
Norm:
88301
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88301
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
610
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ENSAT-GEWINDEEINSÄTZE, 501R88301 M8, HANDMONTAGE TYPE 610, ENSAT, GEWINDEEINSATZ, SETZWERKZEUGE, R88301 M8, TYPE 610, EINSCHRAUBMUTTERN, EINDREH WERKZEUG, GEWINDEEINSÄTZE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 9,00*
ab € 51,1627*
€ 66,1927*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 81,89*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 64,9613*
€ 83,4572*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 66,72*
€ 84,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,2962*
€ 85,0547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,4491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,0469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883050000080000
ab € 140,7303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.