Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M5X8 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 5 x 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M5X8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M5X8 A4
EAN/GTIN:
     4043952609798
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2790
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0218*
€ 0,0336*
Lager 8670
2300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0238*
€ 0,0343*
4 Tage
2880
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0242*
€ 0,0349*
1 Tag
2240
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0245*
€ 0,0354*
6 Tage
3200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0239*
€ 0,0359*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.