Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2,5X14 GAL VZ Splinte, Stahl, galvanisch verzinkt, 2,5 x 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2,5X14 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2,5X14 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952027820
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2,5x14, din 94, din 94 stahl, 501DIN94 2,5X14 GAL VZ, DIN94 2,5X14 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,92*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 4,07*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,10*
€ 4,49*
5 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,70*
Lager 8670
20
1
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 13,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.