Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 10X160 GAL VZ Splinte, Stahl, galvanisch verzinkt, 10 x 160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 10X160 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 10X160 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952028858
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 160 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 10 x 160, din 94, din 94 stahl, DIN94 10X160 GAL VZ, 501DIN94 10X160 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,99*
€ 45,81*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 33,54*
€ 46,04*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 36,83*
€ 47,67*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 37,72*
€ 49,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 40,32*
€ 52,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.