Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M8X16 A2 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, A2, M 8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M8X16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M8X16 A2
EAN/GTIN:
     4043952308547
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2 m 8
DIN 939 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, 501DIN939 M8X16 A2, DIN939 M8X16 A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1801*
€ 0,2801*
Lager 8670
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,4875*
€ 5,0275*
4 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,3275*
€ 5,0725*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,3875*
€ 5,375*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,605*
€ 6,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,0275*
€ 5,98273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,2175*
€ 5,01883
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,0075*
€ 4,76893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,7075*
€ 4,41193
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,4875*
€ 4,15013
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.