Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M20X45 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 5.8, M 20 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M20X45 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M20X45 5.8
EAN/GTIN:
     4043952305065
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 5.8 20x4...
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 5.8, DIN939 M20X45 5.8, 501DIN939 M20X45 5.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,6825*
€ 23,5675*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,34*
€ 30,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,635*
€ 31,62*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,695*
€ 32,735*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 43,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.