Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X35 GAL VZ 5.8 Stiftschraube, galvanisch verzinkt, 5.8, M 10x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X35 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X35 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952306543
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 5.8 10x3...
din 939
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m10, 501DIN939 M10X35 GAL VZ 5.8, DIN939 M10X35 GAL VZ 5.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,57*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 13,45*
€ 18,66*
5 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 22,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,76*
€ 24,14*
3 Tage
45
3
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.