Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X120 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 5.8, M 10 x 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X120 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X120 5.8
EAN/GTIN:
     4043952303610
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 5.8 10x1...
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m10, 501DIN939 M10X120 5.8, DIN939 M10X120 5.8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,375*
€ 36,055*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 27,835*
€ 37,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 37,745*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 29,215*
€ 38,355*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,055*
€ 42,90545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,785*
€ 42,58415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,505*
€ 39,87095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,285*
€ 38,41915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,225*
€ 37,15775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,375*
€ 32,57625
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.