| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M6X25 A2 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M6X25 A2 KP EAN/GTIN: 4043952185537 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70) Norm: DIN 912 EAN: 4043952185537 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 6 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | EAN: | 4043952185537 | Farbe: | silber | Form: | Ohne Formangabe | Gewindedurchmesser metrisch: | 6 | Länge: | 25.00 | Norm: | DIN 912 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m6x25 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, DIN912 M6X25 A2 KP, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M6X25 A2 KP, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0793* | € 0,1123* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,06* | € 8,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,09* | € 9,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,84* | € 12,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,46* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|