Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN835 M10X35 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 2 d, M 10x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00835_AK.JPG
D00835_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN835 M10X35 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN835 M10X35 5.8
EAN/GTIN:
     4043952141458
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
reyher din 835 5.8 m10x...
din 835
DIN 835 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 835 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
835
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 835 m10, 501DIN835 M10X35 5.8, DIN835 M10X35 5.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 25,78*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 18,20*
€ 25,90*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 27,10*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 31,83*
€ 41,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,24*
€ 44,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.