Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7983 C 2,9X16-H A2 KP Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl, C 2,9x16 -H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D07983_C_H_AK.JPG
D07983_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7983 C 2,9X16-H A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7983 C 2,9X16-H A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952543788
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.90 Form: Form C-H Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7983 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.90
Form:
Form C-H
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7983
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0316*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,88*
Lager 8670
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,90*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,56*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.