Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7344 3X32 Spiral-Spannstift, Federstahl, 3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D07344_AK.JPG
D07344_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7344 3X32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7344 3X32
EAN/GTIN:
     4043952716946
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 32.00 Normart: DIN Normnummer: 7344 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
32.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7344
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 37,64*
€ 51,45*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,50*
€ 56,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,83*
€ 59,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 64,69*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 447,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,69*
€ 532,7511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,94*
€ 79,6586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.