Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 8X45 Spiral-Spannstift, Federstahl, 8x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 8X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 8X45
EAN/GTIN:
     4043952506776
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 45 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,72*
€ 93,19*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,90*
€ 104,60*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 93,82*
€ 115,77*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 100,91*
€ 122,71*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 417,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,99*
€ 497,4081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,71*
€ 491,1249
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 141,79*
€ 168,7301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 133,29*
€ 158,6151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.