Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN300-63-M8-20-OS GANTER verstellbarer Klemmhebel mit Schraube, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0bc6a68b-e73a-447b-aacc-ae382a6f4c2c.jpg
0bc6a68b-e73a-447b-aacc-ae382a6f4c2c.jpg
cef9d7a7-a093-4291-b9d3-ce51082ccd47.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN300-63-M8-20-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-63-M8-20-OS
EAN/GTIN:
     4045525821484
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Technische Eigenschaften: RAL Farbe: RAL 2004 Werkstoff: Zink-Druckguss Gewindeart: Außengewinde RoHS: ja Herstellerfarbe: orange, strukturmatt Gewindelänge l2: 20 mm Anschlussgewinde d1: M8 Rastweg h4: 4 mm Durchmesser d4: 17,5 mm Grundfarbe: orange Grifflänge l1: 63 mm Typ: GN300
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M8
Durchmesser d4:
17,5 mm
Gewindeart:
Außengewinde
Gewindelänge l2:
20 mm
Grifflänge l1:
63 mm
Grundfarbe:
orange
Herstellerfarbe:
orange, strukturmatt
RAL Farbe:
RAL 2004
Rastweg h4:
4 mm
RoHS:
ja
Typ:
GN300
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 300-63-M8-20-OS, 480GN300-63-M8-20-OS, GANTER GN300, GN300, GN300-63-M8-20-OS, GANTER KLEMMHEBEL GN300, GANTER VERSTELLBARER KLEMMHEBEL, GANTER GN 300, GRIFFHEBEL, KLEMMHEBEL, GANTER KLEMMHEBEL GN 300, GN 300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
444
5
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,98*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,30*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,48*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,66*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.