Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1105/10 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1105/10 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20124
EAN/GTIN:
     5414465517327
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 435J Bezugslänge mm: 1105 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
10
BreitenCode:
435J
Profil:
PJ
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1105 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 460PJ1105/10 MICRO-V, PJ1105/10 MICRO-V, 9465-20124
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 23,74*
€ 29,14*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 29,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.