| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-460PJ1041/10 MICRO-V Herst.-Nr.: 9465-20040 EAN/GTIN: 5414465516900 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 410J Bezugslänge mm: 1041 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES BreitenCode: 410J Profil: PJ Wirklänge: 1041 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 10 Weitere Informationen: | | Anzahl der Rippen: | 10 | Bezeichnung RMA: | 410J | Bezugslänge mm: | 1041 | BreitenCode: | 410J | Material: | CR | PROFIL: | PJ | Profil: | PJ | Rippen: | 10 | SVHC: | N | Werkstoff: | CR | Wirklänge: | 1041 mm | Zugträger: | PES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 20,27* | € 28,61* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,25* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|