Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Sprühschaum-Reiniger MULTISCHAUM 77 Spraydose 400 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
309adf90bcc9734114c2273fefdbe74d
309adf90bcc9734114c2273fefdbe74d
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42062713
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     62713-AA
EAN/GTIN:
     5412386627132
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
MULTISCHAUM 77 ist der universelle Schaumreiniger für alle Oberflächen. Der Sprühschaum enthält hochaktive Wirkstoffe für kraftvolle und zugleich schonende Reinigung von allen Glas-, Keramik-,Lack-, Metall- oder Kunststoffoberflächen an Arbeitstischen, Armaturen, Behältern, Fenstern, Fliesen, Gehäusen, Kacheln, Lampen, Maschinen, Möbeln, Polstern, Rollläden, Werkzeugen oder Windschutzscheiben. MULTISCHAUM 77 ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verrringert. Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 400ml Flammpunkt: Verwendung: Oberflächenreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400ml
Verwendung:
Oberflächenreiniger
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 6,51*
€ 9,35*
Lager 8670
6
3
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 9,61*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 10,60*
1
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 11,29*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.