Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE60-HO-2RS INA Gelenklager GE60-HO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920E1_a.png
001920E1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE60-HO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066533080000
EAN/GTIN:
     4012802533798
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, zylindrische Ansätze am Innenring, abgedichtetTechnische Eigenschaften: Breite B: 54 mm Breite C: 36 mm Außendurchmesser D: 90 mm Außendurchmesser dk: 80 mm Tragzahlen dynamisch: 245 kN Tragzahlen statisch: 1220 kN Kippwinkel: 3 ° radiale Lagerluft: 0,06 - 0,12 mm Toleranz Breite B: 0,3 mm Toleranz Breite C: -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,015 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,015 mm Innendurchmesser d: 60 mm r min: 0,3 mm r1 min: 1 mm Außendurchmesser d2: 67,7 mm Bauart: Gelenklager Baureihe: GE.. Bohrungsform: zylindrisch Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
90 mm
Außendurchmesser d2:
67,7 mm
Außendurchmesser dk:
80 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
54 mm
Breite C:
36 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
60 mm
Kippwinkel:
3 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
r1 min:
1 mm
radiale Lagerluft:
0,06 - 0,12 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,015 mm
Toleranz Breite B:
0,3 mm
Toleranz Breite C:
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
245 kN
Tragzahlen statisch:
1220 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENK-LAGER, SCHWENKLAGER, 235GE60-HO-2RS, KIPPLAGER, 0066533080000, GE60-HO-2RS, WELLENGELENK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 49,27*
€ 60,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 66,64*
4 Tage
81
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 66,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,93*
€ 72,05*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,37*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.