Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032016X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032016X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32016X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 125 Außendurchmesser Zoll: 4,9213 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 80 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 197 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29 Statische Tragzahl kN: 238
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
125
Außendurchmesser Zoll:
4,9213
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
80
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
197
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29
Statische Tragzahl kN:
238
Weitere Suchbegriffe: 32016X, 21032016X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.