| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ208-XL-MPA Herst.-Nr.: 0167422490000 EAN/GTIN: 4012801012904 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 58000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 46500N Grenzdrehzahl [n G]: 175001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 75001/min Baureihe: QJ2..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 80mm | Baureihe: | QJ2..-XL-MPA | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 75001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 18mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 58000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 175001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 46500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167422490000, QJ208-XL-MPA, 205QJ208-XL-MPA |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,12* | € 47,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 40,33* | € 47,40* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,84* | € 48,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,04* | € 53,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,91* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|