| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ207-XL-MPA Herst.-Nr.: 0192602610000 EAN/GTIN: 4012801180740 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 45000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 35500N Grenzdrehzahl [n G]: 198001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 85001/min Baureihe: QJ2..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 72mm | Baureihe: | QJ2..-XL-MPA | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 85001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 35mm | Breite [B]: | 17mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 45000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 198001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 35500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205QJ207-XL-MPA, 0192602610000, QJ207-XL-MPA |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,87* | € 40,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,76* | € 42,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,9804* | € 50,2504* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,28* | € 50,64* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,59* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|