Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2318-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NJ2318-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2318-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192261600000
EAN/GTIN:
     4012801229036
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 190mm Breite [B]: 64mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 510000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 530000N Grenzdrehzahl [n G]: 49001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30001/min Baureihe: NJ..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
190mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
64mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
510000N
Grenzdrehzahl [n G]:
49001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
530000N
Weitere Suchbegriffe: 0192261600000, 205NJ2318-E-XL-TVP2, NJ2318-E-XL-TVP2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
€ 5,99*
ab € 242,54*
€ 263,67*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,14*
€ 269,93*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 285,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 288,46*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 311,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.