Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7210-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7210-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7210-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190036250000
EAN/GTIN:
     4012801168137
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 43000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 22400N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 160001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 260001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
43000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
160001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
260001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
22400N
Weitere Suchbegriffe: B7210-C-T-P4S-UL, 205B7210-C-T-P4S-UL, 0190036250000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 152,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 152,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 166,00*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 166,99*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 170,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.