Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057206-B-XL-TVP FAG Schrägkugellager 7206-B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014D0D_a.png
00014D0D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057206-B-XL-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167251070000
EAN/GTIN:
     4012801012058
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 23100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 14100N Grenzdrehzahl [n G]: 158001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 112001/min Baureihe: 72..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
72..-B-XL-TVP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
112001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
23100N
Grenzdrehzahl [n G]:
158001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
14100N
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, 7206-B-XL-TVP, 0167251070000, 2057206-B-XL-TVP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 13,68*
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,38*
1
€ 4,95*
ab € 13,718*
€ 18,828*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,02*
1
€ 3,19*
ab € 14,96*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.975,79*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 723,78*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.697,25*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.