Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056306-2RSR FAG Rillenkugellager 6306-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056306-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167231040000
EAN/GTIN:
     4012801073240
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 63..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 16200N Grenzdrehzahl [n G]: 60001/min Baureihe: 63..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
63..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
19mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30500N
Grenzdrehzahl [n G]:
60001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
16200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6306-2RSR, 2056306-2RSR, 0167231040000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1805
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,47*
1 Tag
2992
1
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,17*
2 Tage
3835
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,20*
6 Tage
3829
1
€ 10,00*
ab € 6,40*
€ 9,13*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,17*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 53,92*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,52*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 484,43*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.