Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561830-HLU INA Rillenkugellager 61830-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561830-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096659510000
EAN/GTIN:
     4012802440195
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 190mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 48800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 61000N Grenzdrehzahl [n G]: 47001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 32501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
190mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
32501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
48800N
Grenzdrehzahl [n G]:
47001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
61000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 20561830-HLU, 0096659510000, 61830-HLU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
15
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 143,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 144,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 165,22*
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 166,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 164,02*
€ 185,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.