Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056011-2RSR FAG Rillenkugellager 6011-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056011-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167177590000
EAN/GTIN:
     4012801068765
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 40501/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
40501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6011-2RSR, 2056011-2RSR, 0167177590000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 10,69*
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 10,71*
4 Tage
1563
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 11,67*
1 Tag
1563
1
€ 4,90*
ab € 9,15*
€ 12,36*
1 Tag
1563
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,45*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,12*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,27*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,49*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 483,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.