Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056007-2RSR FAG Rillenkugellager 6007-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056007-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167174490000
EAN/GTIN:
     4012801063029
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 17000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10300N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
17000N
Grenzdrehzahl [n G]:
62001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10300N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6007-2RSR, 2056007-2RSR, 0167174490000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1088
5
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 4,70*
3 Tage
5883
1
€ 5,39*
ab € 3,87*
€ 5,00*
2 Tage
5911
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,40*
1 Tag
2991
1
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,62*
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 50,80*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.685,49*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.695,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 27,23*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.