Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056003-2RSR FAG Rillenkugellager 6003-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056003-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167170230000
EAN/GTIN:
     4012801053396
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3250N Grenzdrehzahl [n G]: 118001/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6400N
Grenzdrehzahl [n G]:
118001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3250N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167170230000, 6003-2RSR, 2056003-2RSR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
722
10
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 2,98*
2 Tage
1969
1
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,11*
3 Tage
1969
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,19*
3 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,27*
6 Tage
1960
1
€ 10,00*
ab € 2,78*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 50,80*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 63,81*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.536,31*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 730,82*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 22,91*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 195,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.