Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052208-2RS-TVH FAG Pendelkugellager 2208-2RS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052208-2RS-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167028590000
EAN/GTIN:
     4012801160407
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 49501/min Baureihe: 22..-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
22..-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19400N
Grenzdrehzahl [n G]:
49501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2208-2RS-TVH, 0167028590000, 2052208-2RS-TVH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
80
1
€ 4,90*
ab € 16,58*
€ 22,45*
2 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 16,84*
€ 22,73*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 20,12*
€ 26,68*
2 Tage
494
1
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 28,84*
1
€ 4,95*
ab € 23,298*
€ 30,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.