Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051211-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1211-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051211-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390562440030
EAN/GTIN:
     4012801159074
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 27000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10000N Grenzdrehzahl [n G]: 77001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 69001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
12..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
69001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
27000N
Grenzdrehzahl [n G]:
77001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10000N
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, Zylinderrollenlager, pendelkugellager 1207 k fag, führungslager, fag zylinderrollenlager, 1211-K-TVH-C3, 2051211-K-TVH-C3, 0390562440030
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 29,19*
Lager 8670
63
1
€ 4,90*
ab € 22,24*
€ 29,34*
1 Tag
161
1
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 35,49*
1
€ 4,95*
ab € 29,234*
€ 37,244*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 29,67*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.