Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 12.5/160 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 12.5/160
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 12.5/160
EAN/GTIN:
     7316577017529
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Technische Eigenschaften: Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Inhalt: 1 Stück Innendurchmesser d: 149 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 12,5 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
12,5 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
149 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, GEHÄUSE, FRB 12.5/160, 200FRB 12.5/160
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,50*
5 Tage
251
1
€ 10,00*
ab € 4,67*
€ 6,53*
2 Tage
394
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,95*
1
€ 3,19*
ab € 6,25*
€ 8,59*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.