Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006305-2RZ SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8764.jpg
0901d196808e8764.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006305-2RZ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305-2RZ
EAN/GTIN:
     7316571285559
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 17 mm Referenzdrehzahl min-1: 24000 Tragzahlen dynamisch: 23,4 kN Tragzahlen statisch: 11,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 13000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,49 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,49 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
23,4 kN
Tragzahlen statisch:
11,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6305-2RZ, 1006305-2RZ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 8,93*
€ 12,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 13,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 15,12*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 22,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 28 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 454,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.