Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006301-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006301-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6301-Z
EAN/GTIN:
     7316570407792
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 37 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 01 Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 22000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 4,15 kN r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,176 kN Schultermaß d1: 19,5 mm Schultermaß D1: 31,5 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Referenzdrehzahl min-1: 45000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,176 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
45000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
19,5 mm
Schultermaß D1:
31,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,15 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6301-Z, 1006301-Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
872
1
€ 8,90*
ab € 2,91*
€ 4,12*
4 Tage
581
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,18*
5 Tage
488
1
€ 10,00*
ab € 3,02*
€ 4,25*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 566,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0191074120000
ab € 2,8816*
Ähnlich
SNR
6301.Z
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.